Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια, συλλογή 1775 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ISO 1234, επιψευδαργυρ. χάλυβας, 1775 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO 1234 1775ΤΕΜ.

Αρ. είδους 5964511701

EAN 4056807352046

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια, συλλογή 1775 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

Αρ. είδους 5964511701
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
ISO 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Εύρος διαστάσεων 1,6 x 20 mm έως 6,3 x 63 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

ISO 1234

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

1775 Stck(pcs)

Διαστάσεις συστήματος

4.4.1

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5116,000 g

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περιλαμβάνεται το Κοπίλια, συλλογή 1775 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.1

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.1. ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή:
370 x 278 x 85 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
250 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 2X25

Περιγραφή:
2 x 25
Ποσότητα: 250 x
250 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 2X40

Περιγραφή:
2 x 40
Ποσότητα: 250 x
100 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 4Χ40

Περιγραφή:
4 x 40
Ποσότητα: 100 x
50 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 5X40

Περιγραφή:
5 x 40
Ποσότητα: 50 x
50 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 5X50

Περιγραφή:
5 x 50
Ποσότητα: 50 x
500 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 1,6X20

Περιγραφή:
1.6 x 20
Ποσότητα: 500 x
150 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 2,5Χ40

Περιγραφή:
2.5 x 40
Ποσότητα: 150 x
150 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 3,2X32

Περιγραφή:
3.2 x 32
Ποσότητα: 150 x
100 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 3,2X40

Περιγραφή:
3.2 x 40
Ποσότητα: 100 x
100 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ WN1234 Γ/Β 3,5X63

Περιγραφή:
3.5 x 63
Ποσότητα: 100 x
50 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΑ ISO1234 Γ/Β 4,5Χ50

Περιγραφή:
4.5 x 50
Ποσότητα: 50 x
25 x
Κοπίλια ISO/WN 1234, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ISO1234 Γ/Β 6,3X63

Περιγραφή:
6.3 x 63
Ποσότητα: 25 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες