Ζυγκί
Ζυγκί, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίσιο
(ΕΠ) ΝΑΥΤ. ΚΛΕΙΔΙ Φ17Χ12 DIN82101
Αρ. είδους 052306
EAN 4011231444422
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στοιχείο σύνδεσης
- Για ρυμούλκηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- Για επιμήκυνση σχοινιών και αλυσίδων
- Διάσταση M5 - M12 κυρτή σχεδίαση
- Διάσταση M16 - M48 σφυρηλατημένη σχεδίαση
- Από M48 γαλβανισμένα με εμβάπτιση εν θερμώ
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 630 kg |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου | M 12 mm |
Εσωτερικό πλάτος ζυγκίου (b1) | 17 mm |
Εξωτερικό πλάτος ζυγκίου (b2) | 37 mm |
Διάμετρος ζυγκίου (d1) | 12 mm |
Διάμετρος μπουλονιού ζυγκίου (d2) | 12 mm |
Εσωτερικό ύψος ζυγκίου (κεντρικό μπουλόνι) (h1) | 42 mm |
Σχεδίαση | Καμπύλο |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μορφή | A |
Ονομαστικό μέγεθος | 0,6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |