Γάντια προστασίας
Γάντια προστασίας , Ansell E018Y Κατ. 2 14 κίτρινα
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ 17000V LATEX N.10
Αρ. είδους 1931021055
EAN 4056807375922
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος | 10 |
Μήκος | 360 mm |
Πάχος υλικού | 0,50 mm |
Υλικό | Φυσικό λατέξ |
Επικάλυψη υλικού | Φυσικό λατέξ |
Μετρητής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Κίτρινο |
Πρότυπα | EN 60903 |
Κατηγορία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τάση χρησιμοποίησης (τάση DC) | 17000 V/DC |