Σετ εργαλείων αφαίρεσης 17 τεμάχια, για μπεκ Bosch και Delphi σε κινητήρες Mercedes και Chrysler
Σετ εργαλείων μπεκ Bosch, 12 τμχ.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΜΠΕΚ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΓΙΑ MERCEDES
Αρ. είδους 1952003340
EAN 4058794286786
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρασάρισμα των υδραυλικών εξαρτημάτων με μηχανική κίνηση, δεν απαιτείται χειροκίνητη αντλία
- Ελαφρύς, λεπτός, κούφιος κύλινδρος εμβόλου από αλουμίνιο με μικρή διαδρομή
- Μικρό συνολικό ύψος για εύκολη πρόσβαση ακόμη και στο φράγμα πυροπροστασίας
- Δεν χρειάζεται αφαίρεση της κυλινδροκεφαλής ή του κινητήρα
- Δακτύλιος εισαγωγής και ρυθμιζόμενη πένσα για γρήγορη ρύθμιση
- Εξοικονόμηση χρόνου και ασφάλεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Delphi CDI 2.1 L
Μοντέλο: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Delphi CDI 2.2 L
Μοντέλο: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class
Bosch 3,0 V6
Μοντέλο: Mercedes Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario, M-Class, GL, C-Class, GLK, E-Class, CLS, S-Class, R-Class, G-Class, Chrysler 300 C
Αριθμός τεμαχίων | 12 Stck(pcs) |
Πλάτος | 80 mm |
Ύψος | 45 mm |
Μήκος | 260 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 5560,000 g |
Αρσενικό σπείρωμα | 18 mm |
Μήκος διαδρομής | 8 mm |
Μέγ. ροπή | 67 Nm |
Πίεση λειτουργίας | 700 bar |
Μέγ. ύψος φόρτωσης | 12 t |