Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -17°

Καθαριστικό παρμπρίζ με αντιπηκτικό Blitz
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΜΠΡΙΖ BLITZ 3L

Αρ. είδους 0892332876

EAN 4065746418997

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καθαριστικό Παρμπρίζ με αντιπικτηκές ιδιότητες -17°

Αρ. είδους 0892332876
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
Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.
• Εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού

Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα.


• Άμεση καθαριστική δράση

Απομακρύνει άμεσα, χωρίς δυσκολία, τα σκοτωμένα έντομα, τις λιπαρές ουσίες και την θαμπάδα. Περιέχει ειδικά συστατικά καθαρισμού δίνοντας μια κρυστάλλινη ορατότητα, χωρίς θάμπωμα και σκόνες από το δρόμο.


• Κατάλληλο για τζάμια από πολυανθρακικά (Polycarbonate)

• Χωρίς διαλύτες με αποτελέσμα να μην προκαλέι φθορές στα λάστιχα στεγανοποίησης και τους

• Ευχάριστο άρωμα

• Κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, λεοφωρεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓια καλύτερη χρήση και για να μην φθύρεται ο ενεργοποιητής και το σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ, προτείνουμε την αραίωση με απιονισμένο νέρο. Η αντιπικτηκή ιδιότητα του καθαριστικού στους -17°C επιτυχάνεται χωρίς ανάμειξη με το νερό, ενώ με ανάλογία 1/2 (1 Καθαριστικό / 2 νερό) η αντιπαγωτική του προστασία ορίζεται στους -12°C.

Περιεχόμενα

3000 ml

Βάρος περιεχομένου

2589 g

Χημική βάση

Αιθανόλη

Χρώμα

Μπλε διαφανές

Τιμή pH

9-10

Συνθήκες για την τιμή pH

χωρίς αραίωση

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-17,3 °C

Πυκνότητα

0,94 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Βιοδιασπώμενο

Ναι

Δοχείο

Polybag

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες