Τροχήλατη βαλβολινιέρα 16L
Χειροκίνητη συσκευή αντλίας λαδιού 16 λίτρων
ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 16L
Αρ. είδους 9500000889
EAN 4056807076379
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διαθέτει ελαστική λαβή
- Διαθέτει μεταλλικό ράμφος
- Διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα λαδιού μήκους 1,5m
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας κράματος εργαλείων |
Υλικό εμβόλου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Υλικό παρεμβύσματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο κάδου γράσου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος καπακιού | 240 mm |
Ύψος | 520 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 8,7 kg |