Ράφι Για ερμάριο συστήματος με ανοιγόμενη πόρτα
ΡΑΦΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.8 RAL7016
Αρ. είδους 5583145026
EAN 4065746486965
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός
- Τα ράφια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα περιβλήματα με ανοιγόμενες πόρτες στις αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις των συστημάτων.
- Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν και να τοποθετηθούν εκ των υστέρων στο σύστημα με μέγεθος πλέγματος 30 mm.
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 16,8 |
Χρώμα | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού | 100 kg |
Πλάτος | 967 mm |
Βάθος | 675 mm |