Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 16.8
ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16.8 16 ΘΕΣΕΩΝ H60
Αρ. είδους 5583245001
EAN 4065746482523
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός
- Η συλλογή χωρισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συρτάρια με αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις των συστημάτων.
- Διατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη. Κατάλληλη για κιβώτια ύψους 60 mm, για πάνελ ύψους 90 και 120 mm και για κιβώτια ύψους πάνω από 150 mm.
- Οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στερεώνονται εύκολα με πλαστικές βάσεις και μπορούν να αλλαχθούν ή να προεκταθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα χωρίσματα μπορούν επίσης να βιδωθούν στη βάση του κιβωτίου συρταριών, που διαθέτει οπές ανοιγμένες εκ των προτέρων.
- Χάρη στις διαστάσεις του συστήματος, οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στα συρτάρια μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, ενώ μπορούν να προστεθούν κιβώτια και αντιολισθητικά υποστρώματα από τη σειρά προϊόντων ORSY® System World
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 16,8 |
Αριθμός διαμερισμάτων | 16 Stck(pcs) |
Ύψος ντουλαπιού με συρτάρια | 60 mm |
Πλάτος (εσωτερική διάσταση συρταριού) | 925 mm |
Βάθος (εσωτερική διάσταση συρταριού) | 670 mm |
Υλικό | Χαλύβδινο φύλλο |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |