Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ερμάριο συστήματος συνδυασμένου τύπου 16.8: 1037x770 mm

ΠΑΓΚ.ΕΡΓΑ.1ΣΥΡΤ.16.8 H795 WNGDR540 R7016

Αρ. είδους 5583215243

EAN 4065746477147

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ερμάριο συστήματος συνδυασμένου τύπου 16.8: 1037x770 mm

Αρ. είδους 5583215243

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνδυασμός συρταριών και ερμαρίου με ανοιγόμενη πόρτα για αποθήκευση μεγαλύτερων και μικρότερων εργαλείων και υλικών

Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός


  • Ομοιόμορφες διαστάσεις συστήματος και εξαρτήματα συστήματος σε όλες τις ομάδες προϊόντων.

  • Τα συρτάρια, τα ράφια, οι εκτεινόμενοι δίσκοι και τα στοιχεία οργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερμάρια με αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος.


Περίβλημα ερμαρίου συνδυασμένου τύπου


  • Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές, με φέρουσα ικανότητα έως 2 τόνων

  • Τα πλαστικά καλύμματα στις γωνίες λειτουργούν ως οδηγοί ολίσθησης στη βάση του ερμαρίου, οπότε η βαμμένη βάση του ερμαρίου δεν τοποθετείται απευθείας πάνω στο δάπεδο. Αντί για τα πλαστικά καλύμματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά συνδετικά στοιχεία στο κάλυμμα των ερμαρίων για στοίβαξη των περιβλημάτων των ερμαρίων

  • Οι οπές διάτρησης στο καπάκι και στα πλευρικά τοιχώματα διευκολύνουν την τοποθέτηση παρελκόμενων, όπως ακμές που εμποδίζουν την κύλιση, αλλά και το βίδωμα πολλαπλών περιβλημάτων ερμαρίων.

  • Ανάλογα με το ύψος του πλαισίου, μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό διαφορετικός αριθμός συρταριών και ένα ράφι. Υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα προαιρετικά εσωτερικά στοιχεία, όπως πρόσθετα ράφια, εσωτερικά συρτάρια και εκτεινόμενοι δίσκοι.

  • Όλα τα εσωτερικά στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν, να τροποποιηθούν και να τοποθετηθούν εκ των υστέρων με μέγεθος πλέγματος 30 mm.

  • Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια


Συρτάρια


  • Αλουμινένια λαβή τύπου λωρίδας με απτική αίσθηση υψηλής ποιότητας και σχεδίαση πολυτελείας, με προαιρετικές δυνατότητες σήμανσης

  • Οι εσωτερικές διαστάσεις των συρταριών είναι σύμφωνες με τις διαστάσεις του συστήματος ώστε να χωρούν όλες οι ένθετες θήκες και οι θήκες από αφρώδες υλικό, καθώς και τα κιβώτια συστήματος του ORSY® System World, οι ράγες και τα διαχωριστικά των διαμερισμάτων, τα αντιολισθητικά υποστρώματα

  • Ράγες πλήρους προέκτασης με ροδάκια και φέρουσα ικανότητα 80 kg ή, προαιρετικά, με φέρουσα ικανότητα 150 kg


Πόρτες με μεντεσέδες


  • Δίφυλλες πόρτες με μεντεσέδες, ενισχυτικό εσωτερικό προφίλ και σύστημα κλειδώματος τριών σημείων

  • Χωνευτή περιστρεφόμενη λαβή και μηχανική κλειδαριά με κύλινδρο. Δυνατότητα σχεδίασης μεμονωμένων κυκλωμάτων κλειδώματος, συστημάτων κλειδώματος ή ηλεκτρονικών κλειδαριών σε όλες τις ομάδες προϊόντων.


Διατίθενται και άλλα ολοκληρωμένα παρελκόμενα συστήματος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

16,8

Ύψος

795 mm

Αριθμός συρταριών

1 Stck(pcs)

Σχεδίαση συρταριού

1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 150 mm

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

80 kg

Τύπος απόσπασης

Πλήρης προέκταση

Σχεδίαση πόρτας

Δίφυλλες πόρτες

Ύψος πόρτας

540 mm

Αριθμός ραφιών

1 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

100 kg

Τύπος κλειδαριάς

Κλειδαριά με κύλινδρο

Χρώμα περιβλήματος

Γκρι ανθρακίτη RAL 7016

Χρώμα μπροστινού μέρους

Γκρι ανθρακίτη RAL 7016

Πλάτος

1037 mm

Βάθος

770 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βάση ερμαρίου για ερμάριο συστήματος

ΒΑΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.8 RAL7016

Στιβαρός σκελετός για αύξηση του ύψους του περιβλήματος ερμαρίου συμπεριλαμβανομένου σετ ποδιών οριζοντίωσης για την αντιστάθμιση ανωμαλιών εδάφους
x 1 Ποσότητα
Πλαίσιο κάλυψης συστήματος Multiplex

ΠΑΝΕΛ ΚΑΛ.MULTIPLEX ΠΑΓΚ.ΕΡ.16.8 RAL7016

Ideal as a storage area for tools and components and for protecting the cabinet cover
x 1 Ποσότητα
Ράφι Για ερμάριο συστήματος με ανοιγόμενη πόρτα

ΡΑΦΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.8 RAL7016

Σταθερή κατασκευή με φέρουσα ικανότητα 50 ή 100 kg ανάλογα με το πλάτος του συστήματος
x 1 Ποσότητα
Αντιολισθητικά υποστρώματα, κομμένα στις διαστάσεις συστήματος

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤ.16.8

Για ασφαλή αποθήκευση και προστασία των εργαλείων από την ολίσθηση
x 1 Ποσότητα
Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 16.8

ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16.8 16 ΘΕΣΕΩΝ H60

Χωρίσματα κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα για πρακτικό και ευέλικτο διαχωρισμό των συρταριών, προσαρμοσμένα στις διαστάσεις των αντίστοιχων συρταριών.
x 1 Ποσότητα
Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 16.8

ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 16.8 16 ΘΕΣΕΩΝ H114

Χωρίσματα κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα για πρακτικό και ευέλικτο διαχωρισμό των συρταριών, προσαρμοσμένα στις διαστάσεις των αντίστοιχων συρταριών.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες