Κλιπ μεντεσέδων επίπλων με απόσβεση 165°
Σύστημα μεντεσέ επίπλου κλιπ με απόσβεση 165°
ΜΕΝΤΕΣΕΣ CLICK-ON ΜΕ ΦΡΕΝΟ 165º
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κρυφός υδραυλικός μεντεσές, μαλακό κλείσιμο
Αθόρυβο και ελεγχόμενο κλείσιμο ακόμα και μετά την εφαρμογή μεγάλης δύναμης, προαιρετικά
Σύστημα με κλιπ
- Σύστημα με κλιπ για μεγαλύτερη ευκολία.
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, προαιρετικά
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Βιομηχανικά δοκιμασμένο πρότυπο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ύψιστη αξιοπιστία
Ρύθμιση 2D
Ρύθμιση του διαμήκους και κάθετου άξονα για άριστη εφαρμογή
Γωνία ανοίγματος:
165°
Κύπελλο μεντεσέ Ø:
35 mm
Απόσταση οπών κυπέλλου μεντεσέ:
48 mm
Βάθος κυπέλλου μεντεσέ:
11,5 mm
Κύριο υλικό:
Χάλυβας ψυχρής έλασης
Επικάλυψη:
Με επινικέλωση
Πάχος πόρτας:
14-21mm
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Θέση πόρτας | Υπέρθεση |
Διάτρηση οπής | 45/9,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας-νικέλιο |
Γωνία ανοίγματος | 165 Degree |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος πόρτας | 22 mm |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Τύπος συγκροτήματος | Βιδωτό |