Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη και πομπέ κεφαλή, συλλογή 1625 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

ISO 7045/7046-1, γαλβ. χάλ. 4,8, επιψ. Τύπος H, Sysko
ΣΕΤ ΛΑΜΑΡ/ΕΣ ISO7045/7046/1-SYSKO 1625 T

Αρ. είδους 5964510400

EAN 4046777461626

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη και πομπέ κεφαλή, συλλογή 1625 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Αρ. είδους 5964510400
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
ISO 7046-1/ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4,8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), με σταυροειδή εσοχή H
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

ISO 7046-1, ISO 7045

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

1625 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5144,000 g

Περιλαμβάνεται το Βίδα με φρεζάτη και πομπέ κεφαλή, συλλογή 1625 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.:
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Περιγραφή:
M4 x 10
Ποσότητα: 100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Περιγραφή:
M4 x 16
Ποσότητα: 100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Περιγραφή:
M4 x 20
Ποσότητα: 100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Περιγραφή:
M5 x 10
Ποσότητα: 100 x
100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ-ΠΟΜΠΕ-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Περιγραφή:
M5 x 16
Ποσότητα: 100 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
75 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Περιγραφή:
M5 x 20
Ποσότητα: 75 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
75 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

SCR-PAN-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Περιγραφή:
M6 x 10
Ποσότητα: 75 x
50 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ-ΠΟΜΠΕ-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Περιγραφή:
M6 x 16
Ποσότητα: 50 x
50 x
Βίδα με επίπεδη κεφαλή με σταυροειδή εσοχή διαμόρφωσης H ISO 7045, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

ΒΙΔΑ-ΠΟΜΠΕ-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Περιγραφή:
M6 x 20
Ποσότητα: 50 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X10

Περιγραφή:
M4 x 10
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X16

Περιγραφή:
M4 x 16
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M4X20

Περιγραφή:
M4 x 20
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X10

Περιγραφή:
M5 x 10
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X16

Περιγραφή:
M5 x 16
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Περιγραφή:
M5 x 20
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X10

Περιγραφή:
M6 x 10
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X16

Περιγραφή:
M6 x 16
Ποσότητα: 100 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H
75 x
ISO 7046-1, γαλβανισμένος χάλυβας 4,8 H

SCR-CS-ISO7046/1-4.8-H3-(A2K)-M6X20

Περιγραφή:
M6 x 20
Ποσότητα: 75 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες