Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α

DIN 7603, αλουμίνιο, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16Χ22

Αρ. είδους 046316 22
EAN 4011231392556
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ένας αλουμινένιος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση.

  • Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, η εσωτερική διάμετρος έχει αποφασιστική σημασία, καθώς μια ροδέλα 10x12 μπορεί να αντικατασταθεί με ροδέλα 10x14 ή ακόμη και με μια ροδέλα 10x16.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Ονομαστικό μέγεθος

16 x 22 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

16.2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

21.9 mm

Πάχος (h1)

1.5 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

200 °C

DIN

7603

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες