Δακτύλιος στεγανοποίησης, αλουμίνιο, σχήμα Α
DIN 7603, αλουμίνιο, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16Χ20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένας αλουμινένιος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση.
- Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Όταν χρησιμοποιούνται οι δακτύλιοι στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν ο χώρος είναι περιορισμένος, η εσωτερική διάμετρος έχει αποφασιστική σημασία, καθώς μια ροδέλα 10x12 μπορεί να αντικατασταθεί με ροδέλα 10x14 ή ακόμη και με μια ροδέλα 10x16.
![]() | |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Ονομαστικό μέγεθος | 16 x 20 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 16.2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 19.9 mm |
Πάχος (h1) | 1.5 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 200 °C |
DIN | 7603 |
Φύλλα δεδομένων (1)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Πιστοποιητικά/ Έγγραφα (0)