Εξολκέας, τρία σκέλη, διπλό άγκιστρο
Εξολκέας με τρεις βραχίονες και διπλό άγκιστρο
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΕΣΩ-ΕΞΩ ΤΡΙΠΟΔΟΣ 160MM
Αρ. είδους 0714523161
EAN 4024835926249
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη απόσπασης, τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα σκέλη του εξολκέα.
Αυτό κάνει τη διαδικασία έλξης ιδιαίτερα ασφαλή.
Δυνατότητα αλλαγής των αναστρέψιμων άκρων του άγκιστρου ανάλογα με την εφαρμογή.
Πλατιά άκρα άγκιστρου για ασφαλή αφαίρεση και στενά άκρα άγκιστρου για εφαρμογές σε στενούς χώρους.
Τα πλατιά άκρα άγκιστρου διαθέτουν σχισμή πλάτους 8 mm
Υπάρχει επίσης δυνατότητα αφαίρεσης των δίσκων ή των οδοντωτών τροχών με βίδες M8.
Σφυρήλατη εγκάρσια ράβδος και άγκιστρα
Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
Τα κατεργασμένα με ακρίβεια σκέλη φτάνουν αξιόπιστα και ομαλά πίσω από τα εξαρτήματα προς απόσπαση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 160 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 130 mm |
Μήκος ατράκτου | 170 mm |
Αριθμός βραχιόνων | 3 Stck(pcs) |
Πλάτος γάντζου (στενό άκρο) (D1) | 20 mm |
Πλάτος γάντζου (πλατύ άκρο) (D2) | 24 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 13 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 7,5 t |
Διάσταση σπειρώματος | M18 x 1,5 |