Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Απογυμνωτής καλωδίων

Απογυμνωτής καλωδίων
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 160MM ZEBRA

Αρ. είδους 071401 550

EAN 4050642363748

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Απογυμνωτής καλωδίων

Αρ. είδους 071401 550
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
Ακριβής και εύκολη απογύμνωση καλωδίων και ακροδεκτών με πλαστικό ή λαστιχένιο μονωτικό περίβλημα

Ποιοτικός χάλυβας εργαλείων


Μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια στις επιφάνειες κοπής.



Για καλώδια με έναν ή πολλούς και λεπτούς κλώνους



Αυτόματο άνοιγμα της πένσας-απογυμνωτή χάρη στο ελατήριο ανοίγματος



Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 τμημάτων με στενό προφίλ κολάρου


Άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος.



Βίδα ρύθμισης: σταθεροποίηση με ροδέλα



Επιφάνεια: πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη



Άρθρωση: εσωτερική

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

160 mm

Μέγ. διάμετρος σύρματος (Ø)

5 mm

Μέγ. διατομή σύρματος

10 mm²

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μήκος σε ίντσες

6 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες