Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυσφιγκτήρας με μοχλό κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα

Ταχυσφιγκτήρας με μοχλό από συμπαγή χάλυβα
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 160Χ80MM

Αρ. είδους 071467616

EAN 4045989013821

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταχυσφιγκτήρας με μοχλό κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα

Αρ. είδους 071467616
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
Εύχρηστο και βολικό εργαλείο για σύσφιγξη εύκαμπτων, ελαστικών και ευαίσθητων υλικών
  • Υψηλή ευελιξία, καθώς ο ταχυσφιγκτήρας διατίθεται σε διάφορα πλάτη σύσφιγξης

  • Ακριβής εργασία χάρη στην περιστρεφόμενη χαλύβδινη πλάκα πίεσης και τον μηχανισμό καστάνιας με λεπτομερή μέτρηση

  • Εξαιρετική αντοχή στη φθορά χάρη στην πλάκα πίεσης από σκληρυμένο χάλυβα και τη συρόμενη ράβδο που είναι σφυρηλατημένη από ένα μονοκόμματο τεμάχιο, καθώς και τα δύο αυτά εξαρτήματα είναι ηλεκτροεπιμεταλλωμένα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοχλού του έκκεντρου, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από συντετηγμένο χάλυβα με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα

  • Εύκολη χρήση μόνο με το ένα χέρι
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. εξωτερικό πλάτος σύσφιγξης (L1 max.)

160 mm

Προεξοχή (L2)

80 mm

Πάχος προφίλ

7,5 mm

Πλάτος προφίλ (B)

16 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες