Πλήρως χαλύβδινος βιδωτός σφιγκτήρας με ξύλινη λαβή
Συμπαγής χαλύβδ. βιδωτός σφιγκτήρας με ξύλινη λαβή
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 160Χ180ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κλασική ανθεκτική σχεδίαση
- Ακόμα και σε υψηλά φορτία, ο βιδωτός σφιγκτήρας παραμένει διαστατικά σταθερός και ανθεκτικός στη συστροφή χάρη στις συρόμενες και σταθερές ράβδους μονοκόμματης κατασκευής, οι οποίες έχουν επιπλέον διαμορφωθεί με θέρμανση, σκληρυνθεί και επιψευδαργυρωθεί
- Το σκληρυμένο εν ψυχρώ, τραπεζοειδές σπείρωμα από μαύρο οξείδιο δεν εξασφαλίζει απλώς πολύ ομαλή κίνηση, αλλά είναι και εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή
- Εξαιρετική αντοχή χάρη στα υλικά υψηλής ποιότητας και την απλή σχεδίαση
Για μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Το προϊόν διατίθεται με διάφορες ικανότητες σύσφιγξης και διάφορα πλάτη λαιμού, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
- Βέλτιστη ρύθμιση ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι γαλβανισμένη για προστασία από τη διάβρωση
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 160 mm |
Προεξοχή (L1) | 80 mm |
Πλάτος προφίλ (B) | 16 mm |
Πάχος προφίλ (L2) | 7,5 mm |