Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά λεπτό

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά λεπτό
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΣΤΕΝΟ 16ΜΜ

Αρ. είδους 071330916
EAN 4052703325580

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά λεπτό

Αρ. είδους 071330916
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
Μετρικού τύπου, εξαιρετικά λεπτό

Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση σιαγόνας


Για άνετη εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία. Δεν χρειάζεται πλευρικό τρόχισμα σε αντίθεση με τα συμβατικά γερμανοπολύγωνα κλειδιά.



Άκρο βιδώματος: Άκρο δακτυλίου POWERDRIV διεξαγωνικό



Πρότυπο: DIN 3113A/ISO 3318/7738



Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Άκρο δακτυλίου με κλίση 15°, κλίση σιαγόνας 15°



Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου



Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια, σατινέ ματ φινίρισμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

16 mm

Μήκος (L)

206 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

12,1 mm

Πάχος σιαγόνας (a2)

7 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b)

29,2 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

22,3 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες