Ροδέλα στεγανοποίησης, αυτοκεντραριζόμενη
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, αυτοκεντραριζόμενος
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠ.ΑΥΤΟΚΕΝΤΡΑΡΙΖΟΜ.Φ16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
- Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ (NBR70) για στεγανοποίηση κεφαλών βιδών (χρησιμοποιείται κυρίως με μετρικά εξαγωνικά μπουλόνια κατά DIN) και συνδέσεων με φλάντζες.
- Για υψηλή πίεση, υποπίεση και μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.
- Βέλτιστο αποτέλεσμα στεγανοποίησης χάρη στον ακριβή σχηματισμό χείλους.
- Δεν αποσπάται λόγω πίεσης, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πίεσης, χάρη στην επαφή μετάλλου με μέταλλο.
- Χαμηλή ροπή σύσφιγξης
- Δεν απαιτείται εκ νέου σύσφιγξη της εγκατεστημένης στεγανοποίησης
- Αντικαθιστά άλλα εξαρτήματα στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Εύκολη, γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλής τοποθέτηση.
- Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Δεν απαιτείται ειδική επεξεργασία της μεταλλικής επιφάνειας.
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -35 °C έως +120 °C
- Σκληρότητα της ελαστικής στεγανοποίησης: 65-75 Shore
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επαγγελματική εγκατάσταση:
Συνιστάται η δημιουργία μιας κεντρικής εσοχής για τη ροδέλα στεγανοποίησης, ώστε να εμποδίζεται η τοποθέτηση σε έκκεντρη θέση.