Κυκλική δεσμίδα καρφιών 16° Με δακτυλιοειδές στέλεχος
Στέλεχος απλού χάλυβα, δακτυλιοειδές, σπείρα 16°
ΚΑΡΦΙΑ ΔΕΣΜΙΔΑ-2,8X65
Αρ. είδους 0481590165
EAN 4053479570655
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατάλληλο για DSN 4590, αρ. είδους 0703 558 0
Καρφιά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 14592 και A1 (Ευρωκώδικας 5)
Φύλλα δεδομένων(X)
Εσωτερική σχεδίαση, στερέωση στοιχείων τοίχου, επένδυση, κατασκευή παλετών, κατασκευή κιβωτίων, περίφραξη, κατασκευή προκατασκευασμένων
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 2,8 mm |
Μήκος (l1) | 65 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6,6 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Αυλακωτό και με επικάλυψη ρητίνης |
Αριθμός ανά παλέτα | 90000 Stck(pcs) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αριθμός τεμαχίων ανά ρολό | 250 Stck(pcs) |