Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδικό εργαλείο, κινητήρας, άλλα

Ειδικό εργαλείο, κινητήρας, άλλα
ΣΕΤ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ Φ16ΜΜ 10ΤΕΜ.

Αρ. είδους 9500000794

EAN 4045989836772

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδικό εργαλείο, κινητήρας, άλλα

Αρ. είδους 9500000794

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

2 cm

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

10

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

100 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες