Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 6331, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ DIN6331 A4 M12

Αρ. είδους 034990212
EAN 4058794891935

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 034990212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (h1)

18 mm

Διάμετρος κολάρου (dc)

25 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Βήμα

1,75 mm

DIN

6331

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πάχος φλάντζας

4 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

20,03 mm

Ονομαστική διάμετρος

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες