Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, A4, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 6331, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ DIN6331 A4 M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (h1) | 15 mm |
Διάμετρος κολάρου (dc) | 22 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS16 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Βήμα | 1,5 mm |
DIN | 6331 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Πάχος φλάντζας | 4 mm |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 17,77 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 10 mm |