Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 6331, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΠΑΞΙΜΑΔI ΕΞAΓΩΝΟ DIN6331 A2 M12

Αρ. είδους 037212

EAN 4058794891904

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 037212

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M12

Ύψος (h1)

18 mm

Διάμετρος κολάρου (dc)

25 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS18

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Βήμα

1,75 mm

DIN

6331

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πάχος φλάντζας

4 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

20,03 mm

Ονομαστική διάμετρος

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες