Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

DIN 6331, απλός χάλυβας 10
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞ.ΚΟΛΑΡΟ DIN6331 Μ14

Αρ. είδους 0369814
EAN 4045727578629

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

Αρ. είδους 0369814

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M14

Ύψος (h1)

20 mm

Διάμετρος κολάρου (dc)

28 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Απλός

Βήμα

2 mm

DIN

6331

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

14 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες