Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

DIN 6331, απλός χάλυβας 10
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞ.ΚΟΛΑΡΟ DIN6331 Μ10

Αρ. είδους 0369810
EAN 4011231349666

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

Αρ. είδους 0369810

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Ύψος (h1)

15 mm

Διάμετρος κολάρου (dc)

22 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS16

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Απλός

Βήμα

1,5 mm

DIN

6331

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πάχος φλάντζας

4 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

17,77 mm

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες