Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

DIN 6331, απλός χάλυβας 10
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΦΛ DIN6331 10 1,5D WS30 M20

Αρ. είδους 0369820
EAN 4011231349727

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός

Αρ. είδους 0369820

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M20

Ύψος (h1)

30 mm

Διάμετρος κολάρου (dc)

37 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS30

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Απλός

Βήμα

2,5 mm

DIN

6331

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πάχος φλάντζας

6 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

33,53 mm

Ονομαστική διάμετρος

20 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες