Εξαγωνικό παξιμάδι με κολάρο, ύψος 1.5xd DIN 6331, χάλυβας 10, απλός
DIN 6331, απλός χάλυβας 10
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΦΛ DIN6331 10 1,5D WS13 M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Διάμετρος κολάρου (dc) | 18 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Απλός |
Βήμα | 1,25 mm |
DIN | 6331 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Πάχος φλάντζας | 3,5 mm |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 14,38 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 8 mm |