Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό παξιμάδι, ύψος 1.5xd DIN 6330, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 6330, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΕΞΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔ 6ΓΩΝΟ 1,5D A4DIN6330

Αρ. είδους 034990110
EAN 4058794891898

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό παξιμάδι, ύψος 1.5xd DIN 6330, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 034990110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Ύψος (m1)

15 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS16

Πρότυπα

DIN 6330

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

17,77 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

B

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες