Εξαγωνικό παξιμάδι, ύψος 1.5xd DIN 6330, απλός χάλυβας 10
DIN 6330, απλός χάλυβας 10
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓ.DIN6330 10 M12
Αρ. είδους 0369912
EAN 4011231349802
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (m1) | 18 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | DIN 6330 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Απλός |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 20,03 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | B |