Ταινία στεγανοποίησης οχημάτων
Ταινία στεγανοποίησης οχημάτων
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΑΥΡΗ 15X3-10M
Αρ. είδους 08754153
EAN 4038898645238
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προ-συμπιεσμένη κατά 20%
- Αυτοκόλλητη στη μία πλευρά
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +90°C
- Προϊόν διαπερατό από τους ατμούς, οπότε εμποδίζει τη συσσώρευση νερού
- Όταν σταματήσει η συμπίεση, η ταινία στεγανοποίησης αναπτύσσει μια δύναμη επαναφοράς που ασκεί σταθερή πίεση στα άκρα του αρμού και αντισταθμίζει τυχόν ανομοιομορφίες.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ως προϊόν στεγανοποίησης και προστασίας από τις δονήσεις στον τομέα εξαερισμού και θέρμανσης σε συστήματα δεξαμενών, σε φέρουσες επιφάνειες, σε εγκάρσιες δοκούς καλυμμάτων χώρων αποσκευών κ.λπ. Ως βοήθημα για την προστασία από τις δονήσεις κατά την εγκατάσταση ραδιοφώνων και ηχείων αυτοκινήτων κ.λπ. Για περιτύλιξη καλωδίων κεραίας (π.χ. σε VW, Ford)
Καθαρίστε τον αρμό/την επιφάνεια από λάδια, γράσα και σαθρά υλικά. Αφαιρέστε το χαρτί κάλυψης από την ταινία στεγανοποίησης. Κολλήστε την ταινία στεγανοποίησης στην επιφάνεια ή στρώστε την απευθείας από το ρολό μέσα στον αρμό.
Χημική βάση | Ακρυλική κόλλα |
Χρώμα | Μαύρο |
Μήκος | 10 m |
Πλάτος | 15 mm |
Πάχος ταινίας στεγανοποίησης κατά την παράδοση | 3 mm |
Μέγ. πάχος ταινίας στεγανοποίησης μετά τη διαστολή | 15 mm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτος αρμού | 3-4 mm |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 90 °C |