Φως εργασίας LED 360°
Φως εργασίας LED 30 W, 360 μοιρών
ΠΡΟΒΟΛ.ΕΡΓΑΣ.LED 360 ,1 ΠΡΙZΑ,30W,3400LM
Αρ. είδους
0981180950
EAN 4061975321398
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μόνο για επαγγελματίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Απαλός, ευχάριστος φωτισμός, με λίγες σκιές για άνετη εργασία
- Πίνακας LED με SMD LED υψηλής απόδοσης (≥ 110 lm/W)
- Περίβλημα με αντοχή στα χτυπήματα και τη θραύση
- Αναδιπλούμενος βραχίονας στερέωσης/συγκράτησης κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Περιλαμβάνεται βαλβίδα εξισορρόπησης πίεσης
- Συσκευή για στερέωση βιδών στον τοίχο
- Δεν χρειάζεται αλλαγή λαμπτήρα
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Δεν απαιτεί χρόνο προθέρμανσης
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πληροφορίες προϊόντος
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιοχή εφαρμογής
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Σχεδίαση | 1 πρίζα (μέγ. 3 kW) |
Φωτεινή ροή | 3400 lm |
Ισχύς φωτισμού λυχνίας | 3900 lm |
Θερμοκρασία χρώματος | 5000 K |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 54 |
Αντοχή σε κρούση | IK07 |
Τύπος καλωδίου | H07BQ-F3G1,5 mm² |
Μήκος καλωδίου ρεύματος | 5 m |
Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας I/προστατευτική μόνωση |
Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση | 220 / 240 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Φίσα | 1 φις σούκο, 16 A |
Ονομαστική ισχύς | 30 W |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 230 x 197 x 210 mm |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης | D |