Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, μετρικό, ίσιο
Γερμανοπολ. κλειδί με καστάνια, μετρ., γυαλισμένο
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 15MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υποδοχή, πλευρά πολυγώνου:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, 12 σημείων
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας δακτυλίου με κατασκευή ακριβείας για ομαλή και ασφαλή κίνηση
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Πλευρά δακτυλίου, ίσια
- Θέση σιαγόνας 15°
Στενή πλευρά δακτυλίου για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία
Ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να εκτεθεί μόνο έως τις μέγιστες τιμές ροπής. Συνεπώς, το κλειδί είναι μόνο μερικώς κατάλληλα για τη χαλάρωση βιδών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ξεσφίξτε τις βίδες με την πλευρά της σιαγόνας και σφίξτε με τον μηχανισμό με καστάνια στην πλευρά του δακτυλίου
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 15 mm |
Μήκος (L) | 199,5 mm |
Πάχος σιαγόνας (a1) | 8,3 mm |
Πάχος δακτυλίου (a2) | 9,9 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1) | 33,7 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 31 mm |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |