Συρματόσχοινο Σε ελαφριά ρολά από πλαστικό
Συρματόσχοινο σε καρούλι
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ1,5MM 50M
Αρ. είδους 5255000510
EAN 4052712175695
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διατομή 7 x 7
- Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία με χρήση της βάσης συρματόσχοινου
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Εφαρμογές εξαερισμού, κλιματισμού και θέρμανσης, σωληνώσεις, συστήματα στήριξης καλωδίων, φωτισμός, ηχεία, αναρτήσεις ασφαλείας, υπέρταση καλωδίων, πάνελ απομόνωσης για ψυχρούς χώρους, πινακίδες σήμανσης, διακόσμηση, ψευδοροφές, συστήματα ιμάντων μεταφοράς, αγκύρωση
Διάμετρος συρματόσχοινου | 1,5 mm |
Μήκος συρματόσχοινων | 50 m |
Επιτρεπόμενο φορτίο | 0,35 kN |
Υλικό | Χάλυβας |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 10,060 g |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Βιωσιμότητα | Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!