Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βαρούλκο αλυσίδας με μοχλό χωρίς προστασία από υπερφόρτωση με κοντό μοχλό χειρός

Βαρούλκο αλυσ. με μοχλό χωρίς προστ. από υπερφόρτ.
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1,5M - 500KG

Αρ. είδους 5162851050

EAN 4099618052231

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βαρούλκο αλυσίδας με μοχλό χωρίς προστασία από υπερφόρτωση με κοντό μοχλό χειρός

Αρ. είδους 5162851050
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
Για ανύψωση και μετακίνηση μεγάλων φορτίων μέσα σε περιορισμένους χώρους
  • Κοντός μοχλός χειρός και χαμηλό συνολικό ύψος για χρήση σε περιορισμένους χώρους

  • Με αλυσίδα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα κυκλικής διατομής σύμφωνα με το πρότυπο EN 818-7-T

  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία χάρη στο περίβλημα από επιχρωμιωμένη λαμαρίνα

  • Και οι δύο γάντζοι φορτίου διαθέτουν σφυρήλατο μηχανισμό κλεισίματος και μπορούν να περιστρέφονται κατά 360°

  • Η λειτουργία ελεύθερης κίνησης αλυσίδων επιτρέπει το γρήγορο τράβηγμα των αλυσίδων που δεν δέχονται φορτία μέσα από το βαρούλκο

  • Με αυτόματο φρένο πίεσης κατά την ανύψωση και το κατέβασμα

  • Μοχλός χειρός με λαβή από καουτσούκ

  • Διαθέτει δίσκους φρένου που δεν περιέχουν αμίαντο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

500 kg

Μήκος

300 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5,500 kg

Πλάτος

143 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Ονομαστικό πάχος αλυσίδας

5 mm

Μήκος αλυσίδας

1,5 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες