Κουμπωτό αντίβαρο τροχών από ψευδάργυρο Για χαλύβδινες ζάντες αυτοκινήτων
Αντίβαρο κρούσης από ψευδάργυρο για χαλύβδινες ζάντες αυτοκινήτων, 80 Ζ
ΑΝΤΙΒΑΡΑ 15G
Αρ. είδους 083080 15
EAN 4058794797138
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τύπος 80 Ζ
- Αποδεδειγμένη ποιότητα
Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνεται με δύο δυνατά χτυπήματα το πολύ. Περισσότερα χτυπήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επικάλυψη των αντίβαρων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την εγκατάσταση, επιλέξτε το κατάλληλο βάρος με βάση το σχήμα της ζάντας. Λάβετε υπόψη τους διάφορους τύπους ζάντας και τις φλάντζες της ζάντας όταν το κάνετε αυτό.
Βάρος αντίβαρου | 15 g |
Υλικό | Ψευδάργυρος |
Επιφάνεια | Με επικάλυψη πούδρας |
Κατάλληλο για τύπο ζάντας | Χάλυβας |
Μήκος | 23,9 mm |
Χρώμα | Ασημί γκρι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 14,502 g |
Αριθμός σύγκρισης | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!