Καρούλι καλωδίου, αυτόματο, με φακό χειρός
Ηλεκτρικό καρούλι καλωδίου, φακός χειρός 230 V
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 15.5MM
Αρ. είδους 9500002200
EAN 4056807078861
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιτοίχια τοποθέτηση
- Με καλώδιο 16 m: 14,5 m τυλιγμένο και 1,5 m εξωτερικό
- Καλώδιο H 05 RN-F PVC εγκεκριμένο από το IMQ-HAR (ονομαστική τάση 300/500 V)
- Με την καστάνια τοποθετημένη, χρησιμοποιήστε με το επιθυμητό μήκος καλωδίου (κάθε 50 cm)
- Αυτόματη ανάκρουση ελατηρίου
- Άνοιγμα οδηγού κυλίνδρου καλωδίου
- Δομικά στοιχεία του καρουλιού καλωδίου σε πλαστικό ανθεκτικό στις κρούσεις
- Επιτοίχιος βραχίονας στερέωσης που επιτρέπει την περιστροφή του καρουλιού καλωδίου
- Διαστάσεις φακού: 385 x 115 mm (πλάτος x μήκος)
- Βαθμός προστασίας καρουλιού καλωδίου: IP42
- Βαθμός προστασίας φακού: IP20
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος καλωδίου (τυλιγμένο) | 14 m |
Τύπος καλωδίου | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος καλωδίου (εξωτερικό) | 1,5 m |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 42 |
Ονομαστική τάση | 220 V |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 305 x 145 x 280 mm |