Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1550 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1. ISO 7051
ISO 7051, επιψευδ. χάλ., πομπέ κεφ. Η σχ. C Sysko
ΣΕΤ ΛΑΜ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ ISO7051 Γ/Β H2 1600ΤΕΜ
Αρ. είδους 5964011701
EAN 4046777995046
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συλλογή 1550 τεμαχίων
- 100 λαμαρινόβιδες 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 λαμαρινόβιδες 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 λαμαρινόβιδες 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 λαμαρινόβιδες 4,8 x 32
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 1550 Stck(pcs) |
Πρότυπα | ISO 7051 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X25
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X32
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X25
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X32