Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτη Τετράγωνη υποδοχή

Μύτη με τετράγωνη υποδοχή E 6.3 (1/4)
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΥΤΗ 1Χ50MM

Αρ. είδους 9500000977
EAN 4056807078878
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτη Τετράγωνη υποδοχή

Αρ. είδους 9500000977

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

E 6.3 (1/4)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

1 mm

Οδήγηση

1/4 ίντσας

Μήκος

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες