Υγρό καθαρισμού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Πρόσθετο καθαρισμού αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣ.ΑΥΤΟΜΑΤ.ΚΙΒΩΤ.ΤΑΧ.150ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι εξαιρετικά ενεργές επιφανειοδραστικές ουσίες εγγυώνται ότι οι επικαθίσεις στο κύκλωμα λαδιού του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διαλύονται πλήρως
Έτσι εξασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση αλλαγής ταχυτήτων του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων
Δεν επιβαρύνεται επιπλέον το περιβάλλον
Συμβατό με όλα τα λάδια που χρησιμοποιούνται στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
- Ένα δοχείο των 150 ml επαρκεί για 3-6 λίτρα λαδιού
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο καθαρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων είναι ένα εξαιρετικά ενεργό καθαριστικό για την αφαίρεση επικαθίσεων και υπολειμμάτων στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας αλλαγής ταχυτήτων, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων.
Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων (σε θερμοκρασία λειτουργίας) προτού αλλάξετε το λάδι στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Αφήστε τον κινητήρα να παραμείνει στο ρελαντί για περίπου 10 λεπτά και έπειτα μετακινήστε τον μοχλό επιλογής σε όλες τις θέσεις τουλάχιστον από δύο φορές.
Περιεχόμενα | 150 ml |
Χρώμα | Καφέ |
Οσμή/άρωμα | Ελαιώδες |
Πυκνότητα | 0,842 g/cm³ |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 20°C |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 200 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 24 Month |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!