Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι συντήρησης

Σπρέι συντήρησης
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 150ML

Αρ. είδους 0893051

EAN 4050641105387

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι συντήρησης

Αρ. είδους 0893051
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
Για τη λίπανση μεντεσέδων, βάσεων εργαλείων και βάσεων μηχανημάτων

Ευέλικτη προστασία


  • Εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού και απόδοση καθαρισμού

  • Λιπαίνει και προστατεύει όλα τα εξαρτήματα μηχανολογικής σχεδίασης ακριβείας

  • Διατηρεί την ομαλή κίνηση μεντεσέδων πορτών και παραθύρων

  • Δεν προσβάλλει τα ευαίσθητα εξαρτήματα

  • Κατάλληλο επίσης για χρήση ως λάδι όπλων


Αποτελεσματική προστασία από τη φθορά


  • Εμποδίζει την πρόωρη φθορά και την εμπλοκή των κρουστικών τρυπανιών που είναι τοποθετημένα σε στελέχη

  • Τα εξαιρετικά αποτελεσματικά πρόσθετα προστασίας από τη φθορά εγγυώνται βέλτιστη μείωση της τριβής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για τη λίπανση μεντεσέδων, βάσεων εργαλείων και στελεχών σε επαγγελματικές εφαρμογές

Οδηγίες
  • Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση

  • Ψεκάστε τα εξαρτήματα και αφήστε το να δράσει για λίγο

  • Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει

Περιεχόμενα

150 ml

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Χρώμα

Ανοιχτό καφέ

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-15 to 150 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-15 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

150 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-26 °C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς AOX

Ναι

Συγκέντρωση VOC (CH)

50,72 %

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

29,5 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Δοχείο

Σπρέι

Βάρος περιεχομένου

107 g

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 20°C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες