Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατευτικό ακροδεκτών μπαταρίας

Προστατευτικό ακροδεκτών μπαταρίας
ΣΠΡΕΪ ΠΡΟΣΤΑΣΤ.ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 150ML

Αρ. είδους 0890104151

EAN 4065746023795

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατευτικό ακροδεκτών μπαταρίας

Αρ. είδους 0890104151
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
Μακροχρόνια και θερμοανθεκτική προστασία για ακροδέκτες μπαταριών
  • Προστατεύει ακροδέκτες μπαταριών, πόλους μπαταριών και συνδέσεις βυσμάτων από τη διάβρωση, τις καιρικές συνθήκες και τα οξέα μπαταρίας

  • Εμποδίζει την εμφάνιση αντιστάσεων μεταφοράς και πτώσεων τάσης, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Ανακοίνωση

Προσοχή: Μην ψεκάζετε πάνω σε βαφή! Αφαιρέστε αμέσως τα υπολείμματα βερνικιού με καθαριστικό φρένων, διαφορετικά μπορεί να σχηματιστούν κηλίδες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Καθαρίστε σχολαστικά και συνδέστε τους ακροδέκτες μπαταρίας, τους ακροδέκτες πόλων κ.λπ. και ψεκάστε ένα λεπτό στρώμα σε όλες τις πλευρές.

Περιεχόμενα

150 ml

Χρώμα

Μπλε διαφανές

Οσμή/άρωμα

Παρόμοιο με διαλύτη

Χημική βάση

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,64 g/cm³

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-25 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

180 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό φρένων

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 500ML

Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων