Πάστα στεγανοποίησης σπειρωμάτων
Πάστα στεγανοποίησης σπειρωμάτων
ΠΑΣΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣ.ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ 150G
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Δοκιμασμένο από το DVGW για σωλήνες αερίου, πόσιμου νερού (κρύου/ζεστού) και θέρμανσης σύμφωνα με την έγκριση NV-5142BM0126 κλάση ARp
Φύλλα δεδομένων(X)
Δοχείο | Σωλήνας |
Βάρος περιεχομένου | 150 g |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -20 to 100 °C |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Δεν περιέχει μόλυβδο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κάδμιο (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει ενώσεις εξασθενούς χρωμίου (< 0,1 %) | Ναι |
SVHC σύμφωνα με το πρότυπο REACH < 0,1 % | Ναι |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Δεν περιέχει διαλύτες (< 1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πλαστικοποιητές υδρογονανθράκων (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει αλογόνα (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες (< 0,1 %) | Ναι |
Δεν περιέχει κόκκους υλικού από άχρηστα ελαστικά | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!