Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφιγκτήρας για συγκόλληση ακροδεκτών με βίδα με πεταλούδα

Σφιγκτήρας για συγκόλληση ακροδεκτών
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΕΩΝ 150Χ60

Αρ. είδους 069596411

EAN 4011231609616

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφιγκτήρας για συγκόλληση ακροδεκτών με βίδα με πεταλούδα

Αρ. είδους 069596411
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
Βιδωτός σφιγκτήρας με ράβδους από μαλακό σίδηρο υψηλής ποιότητας και οπή σύνδεσης καλωδίου ηλεκτροσυγκόλλησης
  • Ιδανικός βιδωτός σφιγκτήρας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, καθώς διαθέτει οπή σύνδεσης για καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης στον πάνω βραχίονα σύσφιγξης

  • Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο

  • Καλό άδραγμα με τη βοήθεια της βίδας με πεταλούδα, η οποία εξασφαλίζει υψηλή ροπή σύσφιγξης

  • Η ισχυρή άτρακτος με την κινητή σφαιρική πλάκα πίεσης εξασφαλίζει ιδανική σύσφιγξη

  • Η απλή ρύθμιση των βραχιόνων σύσφιγξης πάνω στο υλικό εξασφαλίζεται από τη ράγα κοίλου προφίλ που είναι κατασκευασμένη από γυαλιστερό, γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας
Ανακοίνωση

Μέγιστη ένταση ρεύματος στο 100 % του χρόνου ενεργοποίησης: 300 A

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

150 mm

Προεξοχή (L1)

60 mm

Πλάτος προφίλ (B)

20 mm

Πάχος προφίλ (L2)

5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες