Μέγγενη παράλληλων σιαγόνων με ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης
Μέγγενη παράλλ. σιαγόνων με ρυθμιζόμ. ράγα οδήγ.
ΜΕΓΚΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ 150ΜΜΧ200ΜΜ
Αρ. είδους 071467104
EAN 4011231721288
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η ρυθμιζόμενη κεντρική ράγα οδήγησης εξασφαλίζει απολύτως παράλληλη σύσφιγξη
- Οι σιαγόνες με επιφανειακή επαγωγική σκλήρυνση και οι σφυρήλατες, σκληρυμένες σιαγόνες σύσφιγξης σωλήνων εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα
- Η άτρακτος, η οποία είναι ανθεκτική στη βρομιά και διαθέτει ρουλεμάν ακριβείας, σε συνδυασμό με το διπλό τραπεζοειδές σπείρωμα εξασφαλίζει ότι η μέγγενη είναι πάντα έτοιμη για χρήση
- Η σφυρήλατη πίσω σιαγόνα με άκμονα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ίσιωμα και σφυρηλάτηση
- Χάρη στο μπροστινό άνοιγμα, το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε πάγκους εργασίας με περιορισμένο χώρο
- Διατίθεται με σιαγόνες σύσφιγξης σε διάφορα πλάτη και με διαφορετικά πλάτη ανοίγματος
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B1) | 150 mm |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης (A max) | 190 mm |
Βάθος σύσφιγξης (T) | 100 mm |
Μήκος (L1) | 460 mm |
Ύψος (h) | 180 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!