Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αλ. ράγα πρόσδεσης αεροπ. τύπου με στρογγ. κορδόνι

Αλουμ. ράγα πρόσδ. αεροπορ. τύπου με στρογγ. κορδ.
ΡΑΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧ.ΚΟΡΔ. 1500MM

Αρ. είδους 096380 253
EAN 4053479616568

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αλ. ράγα πρόσδεσης αεροπ. τύπου με στρογγ. κορδόνι

Αρ. είδους 096380 253
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
Για στερέωση στα τοιχώματα του οχήματος ή στον εσωτερικό εξοπλισμό του οχήματος
  • Δύο ενσωματωμένα προφίλ από καουτσούκ προστατεύουν το φορτίo από ζημιές

  • Περιλαμβάνει δύο πώματα κάλυψης ως προστασία άκρων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

RSZSB1500

Πλάτος

40 mm

Ύψος

12 mm

Μήκος

1500 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,050 kg

Χρώμα

Ασημί αλουμινίου

Υλικό

Αλουμίνιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ιμάντας πρόσδεσης με κλείδωμα σύσφιγξης και εξάρτημα σύνδεσης

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣ ΚΟΥΜΠΩΜ ΑΕΡΟΠ.ΤΥΠΟΥ

Κατάλληλο για φέρουσα ικανότητα έως 300 daN
x 1 Ποσότητα
Ιμάντας με καστάνια Για προφίλ αεροπορικού τύπου

ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ RZA4000

Διάταξη πρόσδεσης με αλουμινένιο δακτύλιο συγκράτησης για προφίλ αεροπορικού τύπου
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες