Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 1500 mm με 2 μπλοκ κάτω από τον πάγκο

Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 1500 mm
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ STANDARD 1500Χ750Χ955ΜΜ

Αρ. είδους 5583536005

EAN 4065746588607

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 1500 mm με 2 μπλοκ κάτω από τον πάγκο

Αρ. είδους 5583536005
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
Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές και διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλα για χρήση κατά την παραγωγή και τη λειτουργία.
  • Συμπαγές πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από σωλήνες τετράγωνης διατομής 40x40 mm και εξοπλισμένο με συρτάρια, πόρτες με μεντεσέδες και ράφια

  • Φέρουσα ικανότητα έως 800 kg

  • Η συμπαγής επιφάνεια εργασίας εξασφαλίζει αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση

  • Στοιχείο κλειδώματος με μηχανική κλειδαριά με κύλινδρο

  • Τα συρτάρια στο σύστημα έχουν εσωτερική διάσταση 8,6, ώστε να συγκρατούν όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, τα κουτιά συστήματος και τα αντιολισθητικά υποστρώματα

  • Τροχήλατη μερική προέκταση με φέρουσα ικανότητα 80 kg

  • Λαβή τύπου λωρίδας από αλουμίνιο με επιλογές σήμανσης

  • Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια

  • Προαιρετική προέκταση με κιτ ρύθμισης ύψους για ανεξάρτητη ρύθμιση του ύψους εργασίας από 955 έως 1205 mm, φέρουσα ικανότητα έως 250 kg

  • Προαιρετική προέκταση στον κινητό πάγκο εργασίας ντουλαπιών με κινούμενη μονάδα ρυθμιζόμενου ύψους, φέρουσα ικανότητα έως 400 kg

  • Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος εργασίας

1500 x 750 x 955 mm

Υλικό της επιφάνειας εργασίας

Πολυπλεξική οξιά

Έκταση επιφάνειας εργασίας

Διαφανές, βερνικωμένο

Πάχος επιφάνειας εργασίας

40 mm

Διαστάσεις συστήματος

8,6

Τύπος κλειδαριάς

Κλειδαριά με κύλινδρο

Αριθμός συρταριών

3 Stck(pcs)

Σχεδίαση συρταριού

3 συρτάρια, μπροστινό ύψος 180 mm

Τύπος απόσπασης

Ρουλεμάν κύλισης, Μερική προέκταση

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

80 kg

Αριθμός ραφιών

1 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

50 kg

Χρώμα περιβλήματος

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα μπροστινού μέρους

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

800 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες