Επαναφορτιζόμενη λάμπα χειρός LED Ergopower Boost
Ασύρματη λάμπα χειρός LED Ergopower BOOST
ΛΑΜΠΑ ΕΡΓ LED 1000LM IP65 ERGOPOW.BOOST
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποκλειστική σχεδίαση Würth
Περίβλημα δύο συστατικών με καλή πρόσφυση
Προστασία IP65 από το νερό και τη σκόνη
Υψηλή ευελιξία
Ένα άγκιστρο
Ιμάντας καρπού
Κύριο φως 10 W COB LED, φως σποτ 3 W LED
Λειτουργία φακού
Φως σποτ επάνω από την κεφαλή φωτισμού
Φως σποτ, κύριο φως, σβήσιμο
Εναλλαγή λειτουργιών
Λειτουργία πρόσθετης ενίσχυσης για φωτεινή ροή 1.000 lumen
Η κεφαλή φωτισμού μπορεί να περιστραφεί κατά 160°
Ισχυροί μαγνήτες
Δύο μαγνήτες στην πίσω πλευρά και ένας στο κάτω μέρος του φωτός
Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας
Τέσσερεις ενδεικτικές λυχνίες
Φόρτιση μέσω θύρας USB-C
Σύντομος χρόνος φόρτισης, μεγάλη διάρκεια φωτισμού
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
Μπαταρία ιόντων λιθίου: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
Φύλλα δεδομένων(X)