Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία αλκαλίου μαγγανίου 1,5 V, τύπου κουμπιού

Μπαταρία αλκαλίου-μαγγανίου, τύπου φακής
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ MINI V357/V13GA

Αρ. είδους 082708 13

EAN 4038898212584

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία αλκαλίου μαγγανίου 1,5 V, τύπου κουμπιού

Αρ. είδους 082708 13
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
Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βηματομετρητές, θερμιδομετρητές, χρονόμετρα, μετρητές καρδιακών παλμών, ψηφιακά κλινικά θερμόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία, αριθμομηχανές τσέπης/PDA, ηλεκτρονικές ζυγαριές, συστήματα συναγερμού αυτοκινήτων, ρολόγια χειρός, κολάρα κατοικίδιων, δείκτες λέιζερ

Χαρακτηρισμός IEC για μπαταρίες τύπου φακής

SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA), V357, A76

Ονομαστική τάση

1,5 V/DC

Διάμετρος x ύψος

11,6 x 5,4 mm

Διάμετρος

11,6 mm

Ύψος

5,4 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

AlMn

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες