Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί
Μονό γαλλικό κλειδί, ρυθμιζόμενο
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 15" SW0-43
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3117/ISO 6787
- Επιφάνεια: στιλβωμένη κεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγ. πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (A) | 43 mm |
Μήκος (L) | 386 mm |
Μήκος σε ίντσες (L) | 15 in |
Μέγ. εξωτερική διάσταση της κεφαλής κλειδιού (B) | 105 mm |
Πάχος σιαγόνων (T) | 13 mm |
Πάχος (S) | 24 mm |
Θέση σιαγόνας | 22,5 Degree |